※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GTN3 IC30N 突切加工用チップ GTN イスカル 05377014 GTN3 IC30N 突切加工用チップ GTN イスカル 05377014 GTN3 IC30N 突切加工用チップ GTN イスカル 05377014

突切加工用チップ GTN

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05377014 品番 GTN3 IC30N
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質IC30N トラスコ品番145-6091 厚さ(mm)3 被削材炭素鋼・合金鋼・ダグタイル鋳鉄 寸法W(mm)3.1(±0.1) 寸法R(mm)0.20(±0.05) コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05377005
2017-06-17
用途:
NC旋盤加工

大変丈夫で長持ちする工具です 突っきり作業には最適です

対象商品:
05376996
2017-03-24
用途:
NC旋盤

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品:
05377005
2016-01-12
用途:
NC旋盤による突っ切り加工。

ステンレスの突っ切り加工に使っているが、IC354より持ちがよい。

対象商品:
05376996
2013-12-24
用途:
鋼材の突っ切り作業に使う
福野精密 様

切削油をかけて使用しているが食いつきがなく硬い鋼、粘っこい鋼すべてにまにあうチップである。これを使うようになってほかのものを使ったことがない。欲を言えばもうすこし耐用性が向上すればよいがそれは使用者の技術と比例関係にあるのだろう。

対象商品:
05376996
2006-08-01
用途:
金型素材の突っ切り
有限会社茅野工業 様

交換性が良く早く切断できて便利。メーカー品との違いが殆ど無いように感じますが、まだハッキリした結論は出ていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする