3連テールリレー 12V/24V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05381626 品番525299
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3連リレー点灯/3連同時点灯搭載

レッド 定格電圧(V)12/14 用途外装パーツ 仕様3連リレー点灯/3連同時点灯搭載 適合ジェットイノウエ角型3連フラッシュテール(525701/525801),丸型3連テール(525301/525350/525370) 材質樹脂 寸法(mm)51×26×32 奥行(mm)32 縦(mm)26 横(mm)51 適合車種DC12/24V車
取扱説明書:取扱説明書(0.1MB)
注意
※新規で車輌に取付の際は2個必要です※ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11〜)等、本製品が取付出来ない車輌がございます。※車輌によっては本製品の取付により車載のコンピューター等の誤作動や故障の原因になる場合もございます。※無理な取り付けは絶対におやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-09
用途:
トラックのメンテナンス
その他業種

配線もシンプルでギボシも付いていたので接続楽でした。リレーも綺麗です

3人が参考にしています
対象商品:
05381626
2020-01-13
用途:
自動車電装修理
タカハシオートエレック 様

3連テールランプのフラッシャ不良での修理対応作業に使用しました。
商品紹介には、防水の記載が有りませんが、配線取り出し部分は、コーキングされており
多少は大丈夫かと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする