イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ DGR
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
寸法L(mm)
20.4(±0.1)
注文コード
05381634
品番
DGR3102J-15D IC908
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
寸法L(mm)
20.4(±0.1)
K(°)
15
トラスコ品番
621-4762
厚さ(mm)
3.1
寸法W(mm)
3.10
寸法R(mm)
0.20
加工深さ
18.0(Tmax)
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。