JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
ウインカーレンズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合メーカー
ふそう
注文コード
05381775
品番
526418
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリアー
定格電圧(V)
24
適合車種
ふそう2tNEWキャンター(H5.11〜H14.6)/NEWジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)
適合メーカー
ふそう
用途
外装パーツ
仕様
24V・25W、アンバーバルブ付
光源
24V/25W アンバー
注意
※純正レンズのネジピッチ、形状をよくご確認ください。※製品特性上、年式や型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご自身でご確認の上お求めください。※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます。