中間サイドランプレンズ バルブ付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード05381845 品番502644
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場
鮮やかに映えるイエローレンズ
シックに決めるスモークレンズ
お好みに合わせてサイドをコーディネイト

付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個 セット内容R/L各1個 クリアー 高さ(mm)30 取付穴ピッチ(mm)162
注意
※純正レンズのネジ穴ピッチ、形状をよくご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05381845
2019-08-12
用途:
運転
運輸・通信業

とても見栄え良くなりました。 安価で購入出来て庶民には、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
05381845
2020-01-18
用途:
トラック補修用
運輸・通信業

大変お安く購入出来ました。
取り付けましたが、見た目がスッキリして大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする