ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05381958 品番 531114
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。

定格電圧(V)DC24 仕様24V・12W、バルブ2個付 クリアー ねじピッチ(mm)118 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05381958
2023-10-13
用途:
車載 緊急用

土台ボデ−の変形の為取り付け後洗車水入り 検品してあるのか とりあえずメ−カ−品やで安心も無駄でしたわ 中華製のほうがましかも ほかりましたわ。

対象商品:
05381942
2022-04-26
用途:
大型車のサイドウィンカー
建設業・工事業

配達がスムーズで、長距離移動前に使用する事ができて本当に良かったです。

対象商品:
05381942
2018-12-06
用途:
トラック部品
中津ロードサービス株式会社 様 (運輸・通信業)

期待通りの色形でよかった。取り付けも簡単で配線もよかった

対象商品:
05381942
2020-11-08
用途:
仕事上とメンテナンスで使用しています。(大型トラック)に使用しました。
有限会社東海フィニッシャー 様

大型トラックの荷台ハザードランプが壊れたので交換しました。車体取付け側(裏側)のネジが1p程足りませんでした。薄い鉄板部でないと取付けられませんね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする