※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ DGR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC1028
トラスコ品番
621-4622
注文コード
05381984
品番
DGR2202J-6D IC1028
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC1028
トラスコ品番
621-4622
厚さ(mm)
2.2
寸法L(mm)
20.8
寸法W(mm)
2.20
寸法R(mm)
0.20
寸法k°(mm)
6
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
加工深さ(Tmax)
18.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。