JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
ウインカーランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
クリアー
定格電圧(V)
24
注文コード
05381994
品番
526534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
色・定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
左右
色
クリアー
定格電圧(V)
24
適合車種
日野レンジャープロ(H14.1〜)、日野NEWプロフィア(H15.11〜)
仕様
24V・25W、アンカーバルブ付、LEDホワイトバルブ付、ポジションランプ用ソケット付、クロームメッキランプリム付
セット内容
左右、各1個
注意
※純正バンパー他、JETプロフィアタイプバンパー取付可。