JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
ウインカーランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
スモーク
定格電圧(V)
24
注文コード
05382003
品番
526535
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
左右
色
スモーク
定格電圧(V)
24
適合車種
日野4tレンジャープロ(H14.1〜H29.4)/大型NEWプロフィア(H15.11〜H29.4)
仕様
24V・25W、アンカーバルブ付、LEDホワイトバルブ付、ポジションランプ用ソケット付
セット内容
左右、各1個
適合メーカー
日野
注意
※純正バンパー他、JETプロフィアタイプバンパー取付可。