JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
プロフィアテラヴィタイプバンパー用ウィンカーランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
05382046
品番
502410
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製プロフィアテラヴィタイプバンパー以外に純正バンパーにも取付できます。
色
クリアー
定格電圧(V)
24
用途
ボディパーツ
仕様
24V・25W、アンバーバルブ付
適合
【適合バンパー】502451/502452/502453
光源
24V/25Wアンバー
適合車種
日野4tスペースレンジャー(H11.5〜H13.12)、日野大型プロフィアテラヴィ(H12.4〜H15.10)、いすゞ4tフォワード342/大型ギガ(H17.6〜H19.6)
注意
※純正バンパー取付可(取り付ける際は配線加工が必要です。)