バンパーウィンカーランプ UD4t/大型用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード05382055 品番502413
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,398

純正バンパー用

クリアー 定格電圧(V)24 用途外装パーツ 仕様24V・25W 適合車種UD大型クオン(H17.1〜H29.3)/4tファインコンドル(H16.6〜H22.10)
注意
※バルブは別売りです。ソケットは純正をお使い下さい。※車両のカプラーが楕円形の場合には取付出来ません。※完全防水商品ではございませんので、お取り付けの際は防水加工をお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする