ウインカーランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) クリアー 定格電圧(V)24 注文コード05382073 品番526001
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・定格電圧など8種類から選べます 他の種類を見る
左右区別左右 クリアー 定格電圧(V)24 適合車種日野大型プロフィア(H4.7〜H12.3) 仕様24V・25W、イエローバルブ付 適合【適合バンパー】510414/510415/501042/501054/ セット内容左右、各1個 光源24V/25W イエロー 適合メーカー日野
注意
※純正バンパー他、JETプロフィアタイプバンパー取付可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05382098
2022-04-29
用途:
ダンプのウィンカー交換
製造業

キラキラしていて凄く綺麗です。
交換はネジ4本なんですが、コーナーパネルを外さないと出来ないので少し大変でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする