JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
バスマーカーランプ取付ステー フラット型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
180
長さ(mm)
38
タイプ
フラット型
注文コード
05385232
品番
502826
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
幅(mm)
180
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
38
材質
ステンレス
タイプ
フラット型