曜日別特売
502832 バスマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385266

 

502832 バスマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385266
502832 バスマーカーランプ取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385266

バスマーカーランプ取付ステー L型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)200タイプL型幅(mm)38注文コード05385266品番502832
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!

用途外装パーツ長さ(mm)200高さ(mm)46幅(mm)38厚さ(mm)1.5材質ステンレスタイプL型
注意
※バリ除去を施してありますが、ご使用の際は手袋等で手を保護してから施工してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26902225
2023-06-15
用途: サイドマーカーのステーとして
有限会社 柴藤自動車

強度も程よくありそうでステンレス製ですので耐久性にも期待しています。

対象商品 : 05385257
2020-02-21
用途: トラックのマーカー取り付け用
関 輪業自動車・二輪車・自転車関連業

厚さ2.5mmと表示してあったので購入しましたが、実物は厚さ1.5mmでした。さらに保護ビニールがめくれる程の傷が有りました。とっても残念な商品でした。

3が参考にしています
対象商品 : 26902225
2020-10-20
用途: 社有車へマーカー取り付けに使用
運輸・通信業

値段も手頃で注文後割とすぐ届きました
製品は前回も購入していたので安心して注文出来ました
品質もバッチリですね

対象商品 : 89949623
2018-04-11
用途: トラックのサイドマーカー取付け
個人のお客様

新車のトラックが入ったのでステンレスのこの商品を購入しました。
安価な物はすぐに錆びて汚くなるのでこちらの商品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする