JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
バスマーカーランプ取付ステー フラット型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
320
長さ(mm)
58
タイプ
フラット型 2個付用
注文コード
05385467
品番
502920
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
幅(mm)
320
厚さ(mm)
2.5
長さ(mm)
58
材質
ステンレス
タイプ
フラット型 2個付用