バスマーカーランプ取付ステー L型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)260 タイプL型 2個付用 幅(mm)58 注文コード05385494 品番502924
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は長さ・タイプ・幅など13種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!

長さ(mm)260 高さ(mm)35 幅(mm)58 厚さ(mm)1.5 材質ステンレス 用途外装パーツ タイプL型 2個付用
注意
※バリ除去を施してありますが、ご使用の際は手袋等で手を保護してから施工してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26902225
2023-06-15
用途:
サイドマーカーのステーとして
有限会社 柴藤自動車 様

強度も程よくありそうでステンレス製ですので耐久性にも期待しています。

対象商品:
05385257
2020-02-21
用途:
トラックのマーカー取り付け用
関 輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

厚さ2.5mmと表示してあったので購入しましたが、実物は厚さ1.5mmでした。さらに保護ビニールがめくれる程の傷が有りました。とっても残念な商品でした。

3人が参考にしています
対象商品:
26902225
2020-10-20
用途:
社有車へマーカー取り付けに使用
運輸・通信業

値段も手頃で注文後割とすぐ届きました
製品は前回も購入していたので安心して注文出来ました
品質もバッチリですね

対象商品:
89949623
2018-04-11
用途:
トラックのサイドマーカー取付け
個人のお客様

新車のトラックが入ったのでステンレスのこの商品を購入しました。
安価な物はすぐに錆びて汚くなるのでこちらの商品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする