超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
緩衝材なしで送られてきました、製品が大丈夫か不安です
LED3なのに明るさが半端ない夜間でも安心して運航できる。
前回も購入しましたがやはりジェットイノウエがいいかな。
この製品は昔の製品よりも配線が太くなりなり改善されてます。
明るくてちょうどいい感じです。納品も早くてよかったです。
24Vで80_A,12Vなら160_Aの消費電流なので問題なく12V車でも使用出来ます。性能的にも非常に明るく満足出来る製品です。
明るくて大変満足してます^^玉切れしたらそのつど購入しまします
配線が以前の物より太くなっていて、扱いやすくて良かったです。