曜日別特売
534513 LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385573

 

534513 LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385573
534513 LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385573
534513 LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385573

LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色グリーン
レンズ色グリーン
内容量1個注文コード05385573品番534513
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。

用途
サイドマーカーとして
LED色グリーンレンズ色グリーングリーン材質(レンズ)PC、(本体)ABS定格電圧(V)DC24V・約80mA DC12V・約150mA寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズは発生する場合がございますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05385512
2024-10-29
用途: 機械メンテナンス
有限会社津田クレーン工業

緩衝材なしで送られてきました、製品が大丈夫か不安です

対象商品 : 05385537
2021-05-07
用途: 自社トラックに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

LED3なのに明るさが半端ない夜間でも安心して運航できる。

対象商品 : 05385598
2021-08-10
用途: 車両に取り付け
丹羽商株式会社

前回も購入しましたがやはりジェットイノウエがいいかな。

対象商品 : 05385528
2020-12-24
用途: トラックのマーカーランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品は昔の製品よりも配線が太くなりなり改善されてます。

対象商品 : 05385555
2020-05-05
用途: 2Tダンプのマーカーに使用
有限会社佐藤重起建設業・工事業

明るくてちょうどいい感じです。納品も早くてよかったです。

対象商品 : 05385582
2017-04-23
用途: バイク用非常点滅灯の作成。
建設業・工事業

24Vで80㍉A,12Vなら160㍉Aの消費電流なので問題なく12V車でも使用出来ます。
性能的にも非常に明るく満足出来る製品です。

対象商品 : 05385537
2017-07-13
用途: トラックの飾り
医療・福祉・介護関連業

明るくて大変満足してます^^玉切れしたらそのつど購入しまします

2015-12-24
用途: トラックの飾り等に

配線が以前の物より太くなっていて、扱いやすくて良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする