534516 LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385582 534516 LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385582 534516 LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385582

LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05385582 品番 534516
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。

LED色レッド レンズ色レッド レッド 材質(レンズ)PC、(本体)ABS 定格電圧(V)DC24V・約80mA DC12V・約150mA 用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズは発生する場合がございますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05385512
2024-10-29
用途:
機械メンテナンス
有限会社津田クレーン工業 様

緩衝材なしで送られてきました、製品が大丈夫か不安です

対象商品:
05385537
2021-05-07
用途:
自社トラックに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

LED3なのに明るさが半端ない夜間でも安心して運航できる。

対象商品:
05385598
2021-08-10
用途:
車両に取り付け
丹羽商株式会社 様

前回も購入しましたがやはりジェットイノウエがいいかな。

対象商品:
05385528
2020-12-24
用途:
トラックのマーカーランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品は昔の製品よりも配線が太くなりなり改善されてます。

対象商品:
05385555
2020-05-05
用途:
2Tダンプのマーカーに使用
有限会社佐藤重起 様 (建設業・工事業)

明るくてちょうどいい感じです。納品も早くてよかったです。

対象商品:
05385582
2017-04-23
用途:
バイク用非常点滅灯の作成。
建設業・工事業

24Vで80_A,12Vなら160_Aの消費電流なので問題なく12V車でも使用出来ます。

性能的にも非常に明るく満足出来る製品です。

対象商品:
05385537
2017-07-13
用途:
トラックの飾り
医療・福祉・介護関連業

明るくて大変満足してます^^玉切れしたらそのつど購入しまします

2015-12-24
用途:
トラックの飾り等に

配線が以前の物より太くなっていて、扱いやすくて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする