534544 LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385634 534544 LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385634 534544 LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05385634

LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05385634 品番 534544
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。

LED色ホワイト レンズ色クリアー ホワイト 材質(レンズ)PC、(本体)ABS 定格電圧(V)DC12V 約230mA(約2.7W) / DC24V 約150mA(約3.6W) 用途サイドマーカーとして 寸法(mm)44.5×84×20 電球の種類LED
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズは発生する場合がございますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05385668
2024-06-02
用途:
トラックでの夜間走行時の目印
サービス業

とても明るく目立つようになり夜間走行時の安全性向上に役立ちました

対象商品:
05385616
2021-09-21
用途:
ウインカー又はサイドマーカー
有限会社プロアーム 様

耐久性・防水性・安定性・信頼とともに満足しています。

対象商品:
05385616
2019-07-16
用途:
マーカーランプ
運輸・通信業

無事に届いて商品も問題なく使用できました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする