曜日別特売
527861 LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386018

 

527861 LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386018
527861 LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386018
527861 LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386018
527861 LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386018
527861 LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386018
527861 LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386018

LED6ハイパワー路肩灯

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ホワイト/両端ブルー
内容量1個注文コード05386018品番527861
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。

用途電装パーツLED色ホワイト/両端ブルー適合12V/24V共用材質樹脂寸法(mm)202×72×高さ35クロームメッキねじピッチ(mm)111レンズ色クリアー定格DC24V時・約170mA定格電圧(V)DC12/24
取扱説明書:取付手順(3.6MB)
注意
※視力に悪影響を及ぼす恐れがありますので、点灯時は光源を直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 車両にとりつけ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るくて良い。見た目もかっこよくてとても満足です。

対象商品 : 05386045
2020-11-24
用途: ナンバー灯に使用
SSSサービス興業自動車・二輪車・自転車関連業

かなり明るく、大きくて外装のメッキも良い。お勧めします。

対象商品 : 05386045
2021-03-18
用途: 中型バスの路肩灯
有限会社テンソル自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

もっと明るくても良いです。価格は少し高いと思います。値下げ希望します。

対象商品 : 05386045
2019-07-07
用途: 古いのと付け替えました。

サビていたので取り替えました 見た目が良くなり従来のは電球だったのでLEDにしたら明るくてとても満足です 値段も手ごろでした 検討中の人はお勧めです。

対象商品 : 05386027
2019-09-02
用途: 走行時、タイヤ灯として
運輸・通信業

見た目も明るさもいいが、一年でLEDが切れてしまった…
もう少し丈夫にして欲しい

対象商品 : 05386018
2019-06-15
用途: ダンプの路肩灯に。つけました。
建設業・工事業

今までのが、暗く明るさの違いがはっきりわかります。左は、特に助かります。ステンレスで、見た目も、スマートに着けれて良かったです。

対象商品 : 05386018
2018-11-19
用途: トラックの路肩灯として使用

明るさ的には十分で、夜間の運天が楽になった。いくつか購入したが、中の配線が(振動で?)切れてしまい、ばらして半田付け修理したものもあった。品質向上をお願いしたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 05386045
2016-02-17
用途: スクールバス路肩灯
有限会社中央自動車自動車・二輪車・自転車関連業

非常に明るいので、もう少し、下向き照射が理想です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする