LED6ハイパワー路肩灯

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 LED色ホワイト/両端グリーン 注文コード05386036 品番527863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品はLED色4種類から選べます 他の種類を見る

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。

LED色ホワイト/両端グリーン 用途電装パーツ 適合12V・24V共用 材質(レンジ・ベース)樹脂 寸法(mm)202×72×高さ35 ねじピッチ(mm)101.4/Φ5mmねじ 定格DC24V時・約170mA
注意
※視力に悪影響を及ぼす恐れがありますので、点灯時は光源を直視しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
車両にとりつけ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るくて良い。見た目もかっこよくてとても満足です。

対象商品:
05386045
2020-11-24
用途:
ナンバー灯に使用
SSSサービス興業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かなり明るく、大きくて外装のメッキも良い。お勧めします。

対象商品:
05386045
2021-03-18
用途:
中型バスの路肩灯
有限会社テンソル自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もっと明るくても良いです。価格は少し高いと思います。値下げ希望します。

対象商品:
05386045
2019-07-07
用途:
古いのと付け替えました。

サビていたので取り替えました 見た目が良くなり従来のは電球だったのでLEDにしたら明るくてとても満足です 値段も手ごろでした 検討中の人はお勧めです。

対象商品:
05386027
2019-09-02
用途:
走行時、タイヤ灯として
運輸・通信業

見た目も明るさもいいが、一年でLEDが切れてしまった…
もう少し丈夫にして欲しい

対象商品:
05386018
2019-06-15
用途:
ダンプの路肩灯に。つけました。
建設業・工事業

今までのが、暗く明るさの違いがはっきりわかります。左は、特に助かります。ステンレスで、見た目も、スマートに着けれて良かったです。

対象商品:
05386018
2018-11-19
用途:
トラックの路肩灯として使用

明るさ的には十分で、夜間の運天が楽になった。いくつか購入したが、中の配線が(振動で?)切れてしまい、ばらして半田付け修理したものもあった。品質向上をお願いしたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
05386045
2016-02-17
用途:
スクールバス路肩灯
有限会社中央自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に明るいので、もう少し、下向き照射が理想です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする