※点灯イメージ

534273 LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386343 534273 LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386343 534273 LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386343 534273 LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386343 534273 LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386343

LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05386343 品番 534273
在庫数量:残り18点
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098879

小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。

LED色グリーン グリーン 定格電圧(V)DC12V/約40mA 寸法(mm)55×11.5×25 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
トラックサイドマーカー

明るくてみやすい、前回注文してから5年たちますが、まだきれてません。
なかなかの耐久性です。

1人が参考にしています
対象商品:
05386352
2023-05-08
用途:
マイカーのデイライト
医療・福祉・介護関連業

購入したスリムマーカーは、小型、軽量の為、取付も両面テープで固定出来るし、取付場所も豊富です。LEDライトは、小さい割に明るく満足してます。

対象商品:
05386343
2022-01-02
用途:
自家用の取り付け作業に
香西工業 様

むらなく明るく小さい所が気に入っています。防水等はわからない。耐久性はこれから判断です。乗用車の床下につけて漆黒の道で利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05386368
2021-01-12
用途:
バイクのフロント部分に装着
電気・ガス・熱供給・水道業

かなりコンパクトで厚みもないので取り付け場所を選ばないので良いと思います。明るさもあるのでいろんな使い方ができると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05386368
2019-10-03
用途:
ハイマウントストップランプとして
サービス業

コンパクト軽量で両面テープで取り付け可能。
LED光線が強いので十分実用に耐える。

1人が参考にしています
対象商品:
05386325
2019-03-04
用途:
愛車のドレスアップ
製造業

取扱い説明書では、「配線方法によって常時点灯、もしくは点滅のどちらかを選択できる」という事でしたが、両方とも活用したかったので「3ポジションスイッチ」を介して「常時点灯」、「点滅」のどちらへも自由に切り替えられる様に自分で工夫して配線しました。
6灯式のLEDマーカーの光は色鮮やかで美しく、ライトアップさせた時の愛車がより格好よく映えました。

1人が参考にしています
対象商品:
05386368
2019-05-06
用途:
原チャリのハイマウントストップランプ
製造業

リヤカー・トレーラーを連結させるとストップランプが後ろから確認できなくなるので、この商品を購入取り付け
点灯・点滅が選択できますが、スイッチを付けずに端子の差し込みを共通にしてとりあえず点滅の側で使っています。 いいですねコレ

対象商品:
05386352
2023-07-12
用途:
バイクのデイライトとして
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューと異なる印象です。
輝度、明るさ共、日中の被視認性は余り期待できないレベル。
製品自体の問題では有りませんが、用途次第と思います。
点滅は等間隔では無く、1秒毎にパパッが繰返されます。
リード線は通常のラジコン同等で、消費電流には充分です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする