LED18 スピードライト 24V

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05386404 品番 526283
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

トップライトやステップライトに。

LED色グリーン レンズ色クリアー 定格電圧(V)24 寸法(mm)199×72×50 材質/仕上ABS/クロームメッキ ねじピッチ(mm)155 消費電流(mA)DC24V/約65mA 固定方法両面テープまたはΦ4mmのビス2本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-06
用途:
トラックのルーフ

トラックのキャビンルーフに取付けました。
内部の基盤が防水処理されておらず2ヶ月で4台中、3台ショート。
屋内使用なら良い商品です。

対象商品:
05386404
2017-05-03
用途:
シートデッキ サイド側に
医療・福祉・介護関連業

ものすごく明るくて満足してますデザインも気にいってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする