LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05386474 品番 531394
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

配線方法によって点灯と点滅が選べます。

LED色ホワイト ホワイト 定格電圧(V)DC24V/約20mA 寸法(mm)82×25×23 タイプ魚眼レンズ ねじピッチ(mm)70 ねじ径(Φmm)4 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05386447
2020-07-15
用途:
車両装置の表示灯
自動車・二輪車・自転車関連業

今までLEDが明かる過ぎて困ってましたが、この商品はコンパクトでLEDが丁度良い明るさでとても気に入ってます。

対象商品:
05386483
2020-02-06
用途:
トレーラーに取付
運輸・通信業

配線が細すぎる。
あとは特にない。
防水性がどれくらいあるのかは気になる。

対象商品:
05386483
2019-05-22
用途:
マーカー
角田不動産 様

線が細い。振動の多い所の使用はすぐ切れそうで不安。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05386474
2018-02-11
用途:
トラック
サービス業

自分で防水加工をして取り付けた方が良い。配線が細すぎてちょっと不安。

対象商品:
05386465
2016-07-18
用途:
トラックの車高灯
農・林・水産業

車高灯用として使用なら常時点灯の方が良いですね。点滅は目立つので、サイドバンパ−やグリル内・外にも良いですね。価格が安いので個数を増やして何処に付けて使用出来ます。後は防水性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする