JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
05386885
品番
529241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
LED色
ブルー
口金
W2.1×9.5d
定格電圧(V)
12/24
用途
電装パーツ
寸法(mm)
36×Φ12
消費電流(mA)
DC12V時/約150mA(約1.8W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)