JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
36×Φ12
LED色
ホワイト
注文コード
05386903
品番
529244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・LED色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
LED色
ホワイト
口金
W2.1×9.5d
用途
電装パーツ
寸法(mm)
36×Φ12
定格
DC12V時/約150mA、DC24V時/約75mA