※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GRIP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05387042
品番
GRIP4004Y IC354
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
IC354
トラスコ品番
133-8137
厚さ(mm)
4
寸法L(mm)
19.0±0.13
寸法W(mm)
4.0±0.05
寸法M(mm)
2.85
寸法R(mm)
0.4±0.05
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。