※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GRIP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC08
寸法L(mm)
19.0±0.13
トラスコ品番
133-8102
注文コード
05387051
品番
GRIP4004Y IC08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
材質・寸法L・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC08
トラスコ品番
133-8102
厚さ(mm)
4
寸法L(mm)
19.0±0.13
寸法W(mm)
4.0±0.05
寸法M(mm)
2.85
寸法R(mm)
0.4±0.05
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。