曜日別特売
502663 T10-BA15S変換ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387612

 

502663 T10-BA15S変換ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387612
502663 T10-BA15S変換ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387612

T10-BA15S変換ソケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05387612品番502663
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット

用途
電装パーツ
仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
注意
※12V/24Vとも0.5A以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 電圧が不安定な外車原付に使用

TOMOS50は全交流で電圧が大変不安定で、電球ソケットが固いため球の取り外しに難儀していたため、球交換の楽なT10へ変換しました。
不安定な電圧への対策として、T10:LEDに変更し全く問題なく使用中です。

2024-12-19
用途: TOMOS テール&ブレーキランプ球 変換
Bugshows Garage

外しづらいトモス50クラシック1のテールランプ類の電球を外しやすいT10へ変換するのに使いました。LED球を入れ、今のところ調子良いです。

対象商品 : 05387612
2018-08-06
用途: バイクのナンバー灯のLED化
農・林・水産業

バイクのナンバー灯をLED化するために購入しましたが、変換ソケットが口金より出ている商品のため、長さが1センチ以上長くなります。バイクのウインカーなどカバーに収める用途には使用できない商品でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 05387612
2017-05-19
用途: ハーレーのウィンカーバルブ
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDバルブの幅があわなく又違う車ので活用します。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 05387612
2015-07-30
用途: 原付(ウインカー)に使用
不動産業

ウェッジのメスソケット部がかなり固く/狭く、なかなか差さりませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 05387612
2015-09-16
用途: ナンバー灯の交換

簡単に取付が出来ました、良い商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする