※点灯イメージ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LED交換球(24V対応)
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05387777
品番
529683
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
LED色
グリーン
口金
BA15S
定格電圧(V)
12/24
用途
バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。
適合
12V・24V共用
寸法(mm)
43.5×Φ19
タイプ
シングル球
消費電流(mA)
DC12V時/約240mA(約2.8W)、DC24V時/約120mA(約2.8W)
注意
※無極性タイプとなります。