耐久性なかったです。
25年の11月に交換して3ヶ月も経たず片方切れました。
安いので仕方ないのかもしれませんがいくらなんでもです。
商品のレビューではありませんが、御社のサイトで"24v h3 イエロー"のワードで検索したところトップにこの商品が出ました。かなり急いでいたのとJETブランドということもあり24Vと勘違いして購入。100%当方のミスですが何か釈然としません。
因みにgoogleで同じワードで検索すると、同じJET製の24Vの方の御社の商品ページがトップに紹介されます。
フォグランプが切れたため購入。
バルブのカラーは黄色ですが、思ったより黄色くないのがやや残念です。
バルブの照射状況が分かると購入の参考になります。
耐久性に多少ばらつきがある以外はメーカー製と遜色ありません。
安い分外れに当たると3カ月位でアウトとなる。通常は1-2年近くは持っていますが、色つきは少ないので特に不満はない。
自分の車のフォグが切れたので交換しましたが、交換して約3週間で切れました。あまりにも寿命が短かったです。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
照度は問題ありませんが、耐久性がありません。
1年間使用しましたが、もう3回は交換してます。
一晩でダメになった事もありました。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。