528064 ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ) 05388933

ハロゲンバルブ H3 24V 55W

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリアー
内容量1個注文コード05388933品番528064
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプH3定格電圧(V)24クリアー定格電力(W)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: トラックの交換用

いつでも買えるので便利。物によって耐久性にばらつきあり。

対象商品 : 05388942
2018-06-03
用途: 夜間運転中
サービス業

前回よりワット数を抑えましたが
思ったより明るくなりました

対象商品 : 05388958
2017-03-16
用途: トラックに

フォグランプに装着し、雨の日に使用しました。
予想より明るくてたいへん満足です。

対象商品 : 05388942
2015-10-30
用途: 純正バルブとの交換

もう少し色味が青っぽくなれば最高でした。純正色とあまり変わらない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 05388958
2015-09-15
用途: バスのフォグランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

黄色の方が視認性が良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする