ハロゲンバルブ H3 24V 55W

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05388942 品番 528065
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
タイプH3 定格電圧(V)24 スーパーホワイト 定格電力(W)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
トラックの交換用

いつでも買えるので便利。物によって耐久性にばらつきあり。

対象商品:
05388942
2018-06-03
用途:
夜間運転中
サービス業

前回よりワット数を抑えましたが
思ったより明るくなりました

対象商品:
05388958
2017-03-16
用途:
トラックに

フォグランプに装着し、雨の日に使用しました。
予想より明るくてたいへん満足です。

対象商品:
05388942
2015-10-30
用途:
純正バルブとの交換

もう少し色味が青っぽくなれば最高でした。純正色とあまり変わらない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
05388958
2015-09-15
用途:
バスのフォグランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

黄色の方が視認性が良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする