ハロゲンバルブ H3 24V70W

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05388967 品番 528067
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプH3 定格電圧(V)24 クリアー 定格電力(W)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05388985
2022-02-19
用途:
純正からの交換

安く購入出来て良かったです。イエローカラーなので、雪道や雨の日に見やすくなりました。

対象商品:
05388985
2020-12-02
用途:
フォグランプ

濃いめの黄色です。
明るさは、当然ながら黄色コーティングの為、純正色より若干暗いですが、大変満足です。
二個購入の内一個に微妙な黄色コーティングの剥がれ有り!色味に変化はありませんてました。
あとは、耐久性に期待します。

2021-01-09
用途:
純正フォグランプ球と交換
運輸・通信業

07スーパーグレートの純正フォグランプ球と交換しました。黄色がいい感じで変えて良かったです。後は耐久性に期待したい!

対象商品:
05388976
2019-03-13
用途:
トラックフォグランプ
運輸・通信業

純正品と比べると、確かに明るくなった感があるけど、LEDの白い光り方まではいかないです。
個人的には、対向車に迷惑かけないくらいの明るさかと思います。
まだ取り付けて間もないので、耐久性が有れば良いかなと思います。

対象商品:
05388985
2019-03-16
用途:
バルブ交換
運輸・通信業

よく切れるので購入!LEDはたかいんでまた買うと思います。

対象商品:
05388985
2018-06-12
用途:
フォグランプに

最近のフォグランプはホワイトなのでこちらに交換しています。

対象商品:
05388985
2018-06-01
用途:
フォグランプに

最近の車はフォグが何故か白色バルブなのでこれに交換しています。コスパもいいと思います。

対象商品:
05388985
2017-05-08
用途:
トラックのフォグランプに

最近のフォグランプは白色が多いので、やはり雨・霧・雪には黄色い光の方が良いので、このバルブにしていますが、ただ耐久性がいまいちで、数か月で切れてしまうので、在庫を多めにしておかないと駄目です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする