ハロゲンバルブ H4 24V

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 05389064 品番 528092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。
H-4U対応

タイプH4 エアーホワイト 定格電圧(V)24 色温度(K)4000 明るさ(W)(クラス)155/155 消費電力(W)75/75 仕様車検対応 セット内容左右、各1個入

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-05
用途:
ロービーム交換
サービス業

ランクル60につけました
半年で片方切れました。期待外れです。

4人が参考にしています
対象商品:
05389064
2019-11-19
用途:
大型ダンプのヘッドライト
運輸・通信業

購入、返品交換してから1ヶ月位でまた右側のライトが球切れしました。保証が無いので残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
05389064
2019-04-19
用途:
バルブ交換
有限会社 東日商運横浜営業所 様

説明より 暗い感じがします。これならば 国産のK社とかS社のもので少し高い物でも良かったですよ。モノタロウさんのコスパバルブで十分だったかもしれません。

3人が参考にしています
対象商品:
05389073
2019-03-01
用途:
4トントラックで使用
運輸・通信業

明るさは満足だけど。
使用して、4ヶ月で左側の球切れ1年は持ってほしかった。

1人が参考にしています
対象商品:
05389073
2019-04-04
用途:
3tダンプに、付けた。
かどの外構 様 (建設業・工事業)

2ヵ月位しか経ってないのに、ロービームが、切れてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
05389055
2018-03-27
用途:
2トンダンプに使用

純正のハロゲンランプが暗く感じていたので購入致しましたが、大変満足です。
最近の車とは行きませんが、前より白っぽく回りの視界が広がりました。

対象商品:
05389055
2018-11-17
用途:
純正から交換
教育・研究機関

少し明るくなった感じ。期待していたより暗いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
05389055
2017-03-09
用途:
トラックのヘッドライト交換

やはり真白バルブよりはこちらのほうが明るいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする