曜日別特売
528241 LEDパイロットランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05389152

LEDパイロットランプ 24V

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ブルー
レンズ色ブルー
内容量1個注文コード05389152品番528241
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。

LED色ブルーレンズ色ブルー定格電圧(V)24寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05389177
2021-10-16
用途: トラックナンバー枠に
カスタムショップ舞太郎

パイロットランプは電球が緩むので一体型のこちらを付けました。
緩むことがない仕様なので煌々と輝いております。

1が参考にしています
対象商品 : 05389195
2021-01-10
用途: パイロットランプ色の変更
運輸・通信業

明るさも問題なく使用できます
欠点は接続端子が脆いモノがあります

対象商品 : 05389143
2019-02-06
用途: 仕事車への取り付け
青木加工所

クリアホワイトを購入しました
コードが4本付いていて
説明もなく どのコードを使えばいいのか困りました
知ってる人だけが買えばいいということでしょうか?
製品自体は当たり前ですが
満足してます

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 05389168
2019-07-16
用途: パイロットランプ
運輸・通信業

無事に届いて商品も問題なく使用できました。ありがとうございます。

対象商品 : 05389168
2015-07-09
用途: ナンバー枠
有限会社森田運送

以前のアンバーと色が違い、色むらが出てしまいました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする