JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の インバーター/コンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 24V対応DC/ACインバーター
コンセントプラグツキコード付 スイング式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05390376
品番
502109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
コンセント付き車両専用です。電装品との接続にお使いください。
用途
電装パーツ
材質
樹脂
色
ホワイト
定格
24V10A以下
コード長さ(cm)
30
注意
※傷ついたプラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。