ホーンスイッチ(自動戻り式)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05390568 品番 591223
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。

仕様1系統 用途サウンドパーツ ブラウン タイプON-OFF自動戻り 定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く) ノブ長さ(mm)30
注意
※直径12mmΦの穴を開けて設置してください。※容量を超えての使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05390568
2024-01-02
用途:
ヤンキーホーン作動時
ミクスエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

押しボタンスイッチからの改良で購入しました。
スイッチを倒すたびに一昔前を思い出します。
いいです。

2人が参考にしています
対象商品:
05390577
2023-05-22
用途:
車のホーンに
製造業

ウィンカー下に取付、パッシングの要領で鳴らせるようにしてます。

対象商品:
05390568
2022-03-10
用途:
クラクション修理
ミツモリデンキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スイッチの枝の部分が少し長く使いやすいです。もともとエアバック付きのクラクションだったので部品だけでも10万以上かかってしまうところ激安で出来ました。

対象商品:
05390577
2020-07-13
用途:
自動車ホーンの増設スイッチ用
建設業・工事業

自動車ホーンの増設スイッチ用に購入しました。いいです。

対象商品:
05390552
2020-05-07
用途:
車のメンテナンス
ファミリー合同会社 様 (サービス業)

こちらのサイトの料金が一番安かったので購入しました。商品には満足しています。

対象商品:
05390568
2019-09-27
用途:
貨物車のホーン追加
その他業種

あえて ドア側に設置しました。
運転姿勢を変えずに操作できるので楽です。

対象商品:
05390577
2019-01-30
用途:
愛車のホーンレバーとして使用

昔からホーンはレバーSWを指先で弾く様に短く鳴らすのが好きで特にホンダS600純正のレバーが好きでした。本来はレバーが中央直立でオフ、上下どちらに倒してもオンが理想的ですが下から弾き上げる事は殆ど無いので本品でも充分です。バネの強さ(固さ)は今少し柔らかな方が使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05390568
2017-09-02
用途:
別設置のホーンのスイッチ
白井環境開発株式会社 様

戻りも良いし、高電圧にも耐えてる。大きさも手頃で視認性も良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする