イスカル
チップ SOMT-HQ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC520M
IC250
IC328
IC950
IC928
IC908
IC28
IC50M
IC910
IC520M
IC30N
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05394706
品番
SOMT060204TR-HQ IC520M
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
IC520M
形状
正方形90°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.16
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。