SOMT060204-HQ IC950 チップ SOMT-HQ イスカル 05394724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMT060204-HQ IC950 チップ SOMT-HQ イスカル 05394724
SOMT060204-HQ IC950 チップ SOMT-HQ イスカル 05394724

チップ SOMT-HQ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
材質IC950
内容量1箱(10個)注文コード05394724品番SOMT060204-HQ IC950
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質IC950トラスコ品番203-7637形状正方形90°厚さ(mm)2.38寸法d(mm)6.16切刃長さ(mm)6.16寸法r(mm)0.4寸法S(mm)2.56内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする