イスカル
チップ SOMT-HQ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
IC908
IC250
IC328
IC950
IC928
IC908
IC28
IC50M
IC910
IC520M
IC30N
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05394742
品番
SOMT060204-HQ IC908
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
338-8956
形状
正方形90°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.16
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。