注意
※接続機器の性能や相性により5Gbpsの伝送速度が出ない場合があります。またデバイス/ケーブルの品質などにより、認識しない場合があります。
※アクティブケーブルは接続方向が決まっています。オス側にパソコン、メス側に周辺機器を接続してください。
※延長可能なケーブル長は使用環境により異なります。
※環境により正常に動作しない可能性があります。
※正常動作しない場合、ドライバ・ファームウェアを最新版にする/ケーブルを短くすると改善する可能性があります。
※USB 2.0/1.1機器を接続できますが、動作はUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0) になりません。
※USB 3.2 (5Gbps) に対応しますが、USB規格は延長を規定していません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。