レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム アジャスター
AJ1640-L100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M16
M10
M12
M16
全長(mm)
100
80
100
150
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05508059
品番
AJ1640-L100
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
接地面にゴム(EPDM)を使用したアジャスターです。
用途
工作機械・架台・コンベアー・各種什器などに
全長(mm)
100
質量(g)
170
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
77
パッド径(Φmm)
40
材質
シャフト部:スチール、底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面処理
電着塗装
許容荷重
200kgf
RoHS指令(10物質対応)
対応