レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム Dナット40
ND40P-M3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
1パック(100個)
¥2,898
1個
質量(g)
410(4.1/個)
3.9
4.1
390(3.9/個)
410(4.1/個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
05508077
品番
ND40P-M3
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
取付部品にセットしてT溝へ差し込み、ねじ締結で回転固定される後入れナットです。
用途
40シリーズフレームへの部品取付用
質量(g)
410(4.1/個)
タップ径
M3
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
ZDC-2
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった