曜日別特売
NF25P-M5 レコフレーム Fナット25 レコフレーム(ユキ技研) 05508129

NF25P-M5 レコフレーム Fナット25 レコフレーム(ユキ技研) 05508129
NF25P-M5 レコフレーム Fナット25 レコフレーム(ユキ技研) 05508129
NF25P-M5 レコフレーム Fナット25 レコフレーム(ユキ技研) 05508129
NF25P-M5 レコフレーム Fナット25 レコフレーム(ユキ技研) 05508129

レコフレーム Fナット25NF25P-M5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(100個)
質量(g)200(2.0/個)
内容量1パック(100個)注文コード05508129品番NF25P-M5
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

後入れタイプのナットです。

用途
25シリーズフレームへの各種部品取付
質量(g)
200(2.0/個)
タップ径
M5
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
S45C
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする