曜日別特売
HCA1-H レコフレーム アルミ取手 レコフレーム(ユキ技研) 05508138

HCA1-H レコフレーム アルミ取手 レコフレーム(ユキ技研) 05508138
HCA1-H レコフレーム アルミ取手 レコフレーム(ユキ技研) 05508138
HCA1-H レコフレーム アルミ取手 レコフレーム(ユキ技研) 05508138

レコフレーム アルミ取手HCA1-H

商品レビューを投稿する
内容量1個
全長(mm)105
質量(g)38
内容量1個注文コード05508138品番HCA1-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

アルミダイカスト製の軽量で堅牢な取手です。

用途
装置扉、カバー、制御盤、各種設備の開閉用取手
付属品
なし
セット内容
ハンドル本体のみ
幅(mm)
19
全長(mm)
105
高さ(mm)
34
材質
ADC12
色
黒(電着塗装)
質量(g)
38
取付穴(mm)
M6用:Φ6.5~11
取付ピッチ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする