HAOS-25B レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508190

 

HAOS-25B レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508190
HAOS-25B レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508190
HAOS-25B レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508190
HAOS-25B レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508190
HAOS-25B レコフレーム オフセットハンドル レコフレーム(ユキ技研) 05508190

レコフレーム オフセットハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)104
質量(g)51
内容量1個注文コード05508190品番HAOS-25B
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

ハンドル部を内側にオフセットした形状により、壁際設置時でも十分なクリアランスを確保。観音開き構造における指挟みリスクを低減する安全設計。

用途
産業機械、キャビネット用
付属品
CSボルト(M4X8 三価黒)×2、Fナット25(NF25-M4)×2、サポートクリップ25(NS25)×2
セット内容
レコフレーム25シリーズ用取付セット
幅(mm)
20
全長(mm)
104
高さ(mm)
32
材質
ガラス繊維強化ナイロン
色
黒
質量(g)
51
取付穴(mm)
M4用:Φ4.5~8
取付ピッチ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする