曜日別特売
ND40-M4 レコフレーム Dナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508217

ND40-M4 レコフレーム Dナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508217
ND40-M4 レコフレーム Dナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508217
ND40-M4 レコフレーム Dナット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508217

レコフレーム Dナット40ND40-M4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
質量(g)3.9
内容量1個注文コード05508217品番ND40-M4
販売価格(税込)¥41
販売価格(税別)
¥37

取付部品にセットしてT溝へ差し込み、ねじ締結で回転固定される後入れナットです。

用途
40シリーズフレームへの部品取付用
質量(g)
3.9
タップ径
M4
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
ZDC-2
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする