曜日別特売
AJ1240-L100 レコフレーム アジャスター レコフレーム(ユキ技研) 05508260

AJ1240-L100 レコフレーム アジャスター レコフレーム(ユキ技研) 05508260
AJ1240-L100 レコフレーム アジャスター レコフレーム(ユキ技研) 05508260

レコフレーム アジャスターAJ1240-L100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ねじ径M12
全長(mm)100
内容量1本注文コード05508260品番AJ1240-L100
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

接地面にゴム(EPDM)を使用したアジャスターです。

用途
工作機械・架台・コンベアー・各種什器などに
全長(mm)
100
質量(g)
116
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
80
パッド径(Φmm)
40
材質
シャフト部:スチール、底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面処理
電着塗装
許容荷重
200kgf
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする